- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- g3610da 部品のおすすめ人気ランキング
g3610da 部品のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新108件の「g3610da 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー用インナーフランジ」、「G3610DA」、「ホイルワッシャB3」などの商品も取り扱っております。
適合
100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種
適合本体
G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
適合本体
G10VE、FG10SB3等
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
適合機種
G10SH3/G10SH3(E)/G10SL3/G10SL3/G10SP3/G10SM2/G10MH/G10ML/G10VE/PDA-100H/PDA-100H(E)/PDH-100H/PDH-100H(E)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ディスクグラインダー用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。
適合
日立、リョービ製
トラスコ品番
409-7629
厚さ(mm)
7.1
質量(g)
17
外径(Φmm)
30.8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
Hitachi Koki純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用ホイルワッシャ。
仕様
日立用
質量(g)
16
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
品番
378079
部品名称
ケース
形状図番
505A
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)
2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)
回転数(min-1[r.p.m])
3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)
最大出力(W)
1500
モーター
直流ブラシレスモーター
周長(mm)
握り部:46~56
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
最大6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
マルチボルトバッテリー
バッテリー電圧(V)
36
関連資料
(1.85MB)
全長×全高(mm)
363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
スイッチ種類
パドルスイッチ式
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
仕様
電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございます
セット内容
ホイルガード+取り付けネジ等
1組
¥669
税込¥736
当日出荷
用途切断トイシ用
付属品
取り付けネジ
適合
日立製100mmのディスクグラインダー
適合本体
FG10SC2、FG10SB3等
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
マキタ純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用ロックナット。
仕様
マキタヨウ
質量(g)
26
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)
回転数(min-1[r.p.m])
3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)
最大出力(W)
1500
モーター
直流ブラシレスモーター
周長(mm)
握り部:46~56
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
(最大)6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
マルチボルトバッテリー
バッテリー電圧(V)
36
全長×全高(mm)
363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
スイッチ種類
横スライドスイッチ
仕様
切断砥石用
適合機種
GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷